ULVAC(アルバック)
スマートフォン対応ピラニ真空計
スマートフォンとのダイレクト接続です。
USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。
その他の設備は不要です。
パソコンとの接続も可能です。
用途
真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。
真空装置メンテナンス時の圧力確認に。
材質
測定子フィラメント・白金(Pt)
電源電圧(V)
DC+5%350mAMAX
圧力測定範囲(Pa)
5.0×10[[の-2乗]]~1.0×10[[の5乗]]
内容量
1個
注意
※本製品を日本国外へ輸出する場合は、ご一報いただくと共に外国為替及び外国貿易管理法等、輸出管理の規定に従って手続きが必ず必要になります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定子
取合フランジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456501
SWU10-U-R1/8
338-0390
R1/8
R1/8
¥
65,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
49日以内出荷
返品不可
57456510
SWU10-U-18TUBE
338-0385
Φ18
Φ18
¥
65,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
57456519
SWU10-U-15TUBE
338-0388
Φ15
Φ15
¥
65,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
57456528
SWU10-U-ICF034
338-0387
ICF034
ICF034
¥
75,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください