曜日別特売

カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ”

カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” - 沖電線カメラリンクケーブル”CL-Kシリーズ” - 沖電線

固定部および可動部(摺動)用のケーブルです。
ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。

用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。材質PVCほかケーブルケーブルタイプ高摺動対応ケーブル内容量1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
長さ(m)
コネクタ
周波数(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574580591G57925000207-4158non-PoCL1【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR【上限クロック】85
20,928
11,980
13,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
574580681G57927000207-4159non-PoCL3【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR【上限クロック】85
27,250
14,980
16,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
574580771G57928000207-4160non-PoCL5【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR【上限クロック】85
35,054
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
574580861G57929000207-4161non-PoCL7【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR【上限クロック】85
41,920
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
574580951G57930000207-4162non-PoCL10【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR【上限クロック】66
53,508
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
574582171G58412000207-4267PoCL1【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】MDR【上限クロック】89
30,316
16,980
18,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
574582261G58414000207-4268PoCL3【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】MDR【上限クロック】89
37,338
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
574582351G58416000207-4269PoCL5【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】MDR【上限クロック】89
38,278
19,980
21,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
574582511G58417000207-4270PoCL7【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】MDR【上限クロック】89
44,182
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
574582601G58418000207-4271PoCL10【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】MDR【上限クロック】66
53,196
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
574582691G58425000207-4281PoCL1【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン【上限クロック】89
31,900
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
574582781G58426000207-4282PoCL2【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン【上限クロック】89
35,608
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
574582871G58427000207-4283PoCL3【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン【上限クロック】89
39,026
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
574582961G58428000207-4284PoCL5【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン【上限クロック】89
39,630
20,980
23,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
574583051G58429000207-4285PoCL7【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン【上限クロック】89
52,346
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
574583211G58430000207-4286PoCL10【カメラ側】SDR26ピン、【ボード側】SDR26ピン【上限クロック】66
63,128
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする