沖電線
USB3 Visionケーブル”USB3-KT5シリーズ”
細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。
可動部および固定部での使用に適しています。
用途
USB3 Visionインターフェースによる産業用高速カメラ画像伝送。
トラスコ品番
207-4301
材質
耐油PVCほか
長さ(m)
2
ケーブル
黒
コネクタ
【カメラ側】マイクロBストレート(スクリューロックあり)、【ボード側】スタンダードA(スクリューロックなし)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57458357
1G66552000
¥
21,890
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください