曜日別特売

ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E”

ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” - KANON(中村製作所)ヘキサゴンマーキングトルクレンチ”NーМQLK-E” - KANON(中村製作所)

締付完了時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーが飛び出す構造になっており、自動的にマーキングされます。
ボルトの閉め忘れ防止に最適・ポカヨケの決定版です。
マーキング位置は前後左右、微調整が可能です。
マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1個に対応します。

精度±3%内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456440N6MQLK-E215-27003279.532~60.1
77,600
66,980
73,678(税込)
44日以内出荷
返品不可
57456449N12MQLK-E215-26963279.534~120.2
78,000
66,980
73,678(税込)
44日以内出荷
返品不可
57456458N25MQLK-E215-26953279.537~250.2
79,000
67,980
74,778(税込)
44日以内出荷
返品不可
57456467N50MQLK-E215-26993529.5310~500.5
79,500
68,980
75,878(税込)
44日以内出荷
返品不可
57456476N100MQLK-E215-269845912.720~1001
82,000
69,980
76,978(税込)
44日以内出荷
返品不可
57456485N140MQLK-E215-269749912.740~1401
87,800
75,980
83,578(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする