エナパック
機械式ロックグリッププーラー
ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
用途
引き抜き作業
付属品
ポイントプロテクタ
セット内容
ポイントプロテクタ
内容量
1台
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大トルク(N・m)
アーム数
能力(kN)
スプレッド(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456571
LGM203
206-5945
41
2
26.7
最大:132 最小:28
¥
29,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456580
LGM305
206-5946
68
3
35.6
最大:132 最小:28
¥
34,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456589
LGM204
206-5947
68
2
35.6
最大:186 最小:30
¥
33,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456598
LGM306
206-5948
100
3
48.9
最大:186 最小:30
¥
50,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456607
LGM207
206-5949
117
2
62.3
最大:260 最小:35
¥
56,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456616
LGM308
206-5950
134
3
71.2
最大:260 最小:35
¥
75,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456625
LGM211
206-5951
203
2
97.9
最大:300 最小:84
¥
103,800
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください