曜日別特売

オシロスコープ 190

オシロスコープ 190 - Flukeオシロスコープ 190 - Flukeオシロスコープ 190 - Fluke

リプレイ:100画面自動補足
波形演算:A+B、A-B、A×B、AvsB(X-Yモード)、FFT
残像表示:オフ、短、中、長、無限
エンベロープ:〇
リミットテスト(合格/不合格):〇
トレンド・プロット(メータ):速度⇒毎秒3回以上、19200ポイント、最長22日間
トレンド・プロット(波形記録):速度⇒毎秒125Mサンプル、30000ポイント、最長40時間
内蔵メモリ:波形×30、ロギング×10、画面イメージ×9、外付けで最大32GBのUSBメモリーを装着
インターフェース:絶縁USB(USB-mini Bケーブル接続)、WiFiアダプター(国内非対応)

用途絶縁入力タイプの携帯型オシロスコープ付属品BP290バッテリー、BC190/830電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、VPS421 電圧プローブ2本トラスコ品番595-0797電源(V)AC100 リチウムイオンバッテリー 3.5時間チャンネル数2周波数帯域(MHz)60バッテリー容量(Ah)5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456555190-062-III
452,400
399,800
439,780(税込)
79日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする