LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920

LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 - 信越化学工業LEDモジュール用シリコーン(1液縮合) KE-4920 - 信越化学工業

1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。

用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など淡黄色~透明タイプアルコール型絶縁破壊電圧(kV)23引張強度(MPa)0.5指触乾燥時間(分)7硬さ(デュロメータA)25外観液状硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm切断時伸(%)150吸水率(%)0.1>粘度(Pa・s)1.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応体積抵抗値12TΩ・m
注意
※規格値ではありません。
※納期は目安となります。長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお控えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
荷姿
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57458391KE-4920-T1箱(330mL×1本)1本330カートリッジ
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
57458400KE-4920-T1箱(330mL×10本)10本330カートリッジ
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
57458409KE-4920-T1箱(330mL×20本)20本330カートリッジ
オープン
227,980
250,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
57458418KE-4920-T1箱(90g×1本)1本90gチューブ
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
57458427KE-4920-T1箱(90g×10本)10本90gチューブ
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
57458436KE-4920-T1箱(90g×20本)20本90gチューブ
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする