曜日別特売

強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート

強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN強力ファン搭載 自動送風モード搭載 座布団タイプ クールカーシート - MAXWIN

マックスウィンのクールカーシート、K-SHE13Aです。
【自動モード搭載】
座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)
【直径12cmの強力ファン搭載】
シートの下部に直径12cmの大型ファンが内蔵され、エアコンの冷風を表面の吹き出し口に送風できます。
【3段階の風量調節が可能】
3段階風量切替機能搭載!簡単なタッチボタン操作パネル付きで、操作が苦手という方にもわかりやすい設計です。 電源OFFや、お好みの風量の強さに調整して使用できます。
※※風量を「強」にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。
【便利な収納ポケット付き】
足元の収納ポケットは、スマホや鍵などちょっとした小物などの保管に最適です。
【取付簡単】
座面には固定フックと伸縮ストラップが付いているので、様々なシートに幅広く取り付けいただけます。電源はシガーソケットから取れるので、面倒な配線は必要ありません。
【12V/24V両対応】
トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)

セット内容本体×1、シガー電源ケーブル(DC12V)×1電源(V)DC12/24消費電力(W)約16~20風量調整3段階本体寸法(cm)(横)約52/(縦)約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459687K-SHE13A
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする