フレキシブルファン 車載ファン

フレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWINフレキシブルファン 車載ファン - MAXWIN

マックスウィンのフレキシブルファン、K-FAN15です。
【フレキシブルアーム】
ねじったり巻き付けたりできる可動アームで、様々なシーンに対応可能。テントのポールに巻きつけたり、車内のアシストグリップ、ヘッドレストにも巻き付けられます。うずまき状にして机に置いたりもできます。
【アルミニウム合金+滑り止め材質】
アームの中身は航空機にも使用されるアルミニウム合金で、軽量かつ高強度。外観はシリコン素材で、滑り止め効果もあります。
【ファンの向きを調整可能】
ボールジョイント+フレキシブルアームで、自在に風向きを調整可能。お好みの場所に涼しい風を送り、微調整も可能です。
【3段階の風量調整】
風量調整はファンの裏面のスイッチで、弱/中/強 3段階調整が可能。シーンに合わせてお選びいただけます。大風量のファン設計なので、弱でも冷たい風で快適です。
【低ノイズで長寿命なBLDCモーター採用】
DCモーターより、機械的な摩擦が少なく、エネルギー損失が少ないBLDCモーター採用。高効率・長寿命・低ノイズ・高速回転というメリットがあります。
【大容量バッテリー搭載】
4000mAh大容量バッテリーが内蔵されています。フル充電で最大約9時間連続使用可能。(弱で使用時)

付属品本体×1、フレキシブルアーム×1、充電ケーブル(USB A to C)×1材質ABS+PC、アルミニウム合金、シリコン質量(g)355出力(W)5入力DC 5V1A寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×75保存温度範囲(℃)-20~60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)4000アーム長さ(cm)約45動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)弱/9、中/7、強/6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459721K-FAN15
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする