K.K物産
クールネックリング ベージュ無地 Sサイズ
家庭内に於けるクールダウンや外出時の熱中対策にオススメ!。
材質
内材:PCM / 外材:TPU
質量(g)
110
首廻り(cm)
28.5
アズワン品番
69-6988-16
保冷時間(時間)
約1-2
冷却時間
急速冷却:冷水で約30-40分、冷蔵庫・冷凍庫で約20ー30分
内径(cm)
10
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57462207
169423
¥1,390
¥
1,389
¥1,528
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください