ヌエボパック
紙緩衝材製造機 ”X-Fill[[TM上]]シリーズ”専用用紙 専用用紙
X-Fillシリーズ専用の用紙です。
用途
軽量物などの隙間埋め用。
トラスコ品番
215-2767
幅(mm)
381
厚さ(mm)
0.12
色
茶
質量(g)
70(1M
2
あたり)
長さ(m)
360
内容量
1箱(2束)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57458820
X700360B
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません