スーパーひんやりクールタオルK 50枚入

スーパーひんやりクールタオルK 50枚入 - Kメディカルニーズ

3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。
肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。
生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。
ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。
洗濯機で洗って何度も使えます。
本品で夏マスクも作れます。

材質ナイロン55%・ポリエステル45%質量(g)約60サイズ(cm)約40×80紫外線防御指数UPF:50+紫外線遮断率(%)UVカット:約98内容量1箱(50枚)
注意
※ドラム式洗濯機不可、アイロン不可、タンブラー乾燥不可、色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461069K-011ホワイト65-3665-78
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461078K-010バラーレッド65-3665-77
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461087K-009ライトグリーン65-3665-76
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461105K-007ブルー65-3665-74
25,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57461096K-008ライトブルー65-3665-75
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする