日本緑十字社
ガチ冷却リング PCM
冷却することでジェル状の素材が冷凍状態となり、首元をひんやり冷却します。
急激な温度変化による結露も起きないです。
21度以下の気温や水で冷却固体化します。
仕様
1組 2本入り、凍結までの目安:水/約30分、氷水/約15分、冷蔵庫/約20分、冷凍庫/約10分
材質
PCM(冷感素材)
色
ブラック/ネイビー
質量(g)
300
直径(Φcm)
2
機能
ひんやりキープ:約90分
アズワン品番
68-7031-95
内容量
1組(2本)
注意
※自然凍結で凍らせた場合のみ、結露しません。
※凍結までの目安は、ご使用環境や気温、製品の液体の温度により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57461866
375921
¥3,420
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください