曜日別特売

パンドー59A 200g(7591AA)

パンドー59A 200g(7591AA) - スリーボンド

どのような寸法・形状のスタフィングボックスにも1種類でまにあう万能グランドパッキンです。

用途
スタフィングボックスシールに。
トラスコ品番
547-2090
色
薄緑
容量(g)
200
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962531TB59A
¥5,900
¥5,398
¥5,938(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする