曜日別特売

特作 色華

特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)特作 色華 - SHIMANO(シマノ)

すっきりした軟調子。深い味わいを秘めたる軽快さ。格式高い「特作」の冠を誇る美観は、気品ある笛巻の拵え。
一般的に天然素材である竹竿の重厚感を楽しむには、竿を振り続けられる体力や扱いへの細やかな気遣いが求められるものです。そこでシマノは、カーボン素材の特性である「軽さ」を活かしつつ、総高野の釣り味を軽快に楽しめる竿を時代は求めていると考えました。それが「すっきりした軟調子」の特作 色華です。すっきりさは釣りの動作一つひとつから感じられる高い操作性で表現しつつ、細身でしなやか、そしてアワセ遅れしない特性を備えているため、特にカッツケの釣りにおいてもハリス切れを気にすることなく軽快に数釣りすることが可能です。そして、しっかり竿を曲げられる面白味のある軟調子でありながら、スパイラルXコアと力節の効果により、細身でもタメつつ引ける竿に仕上がっており、大型べらを相手にしても手元で遊ばれることなく玉網まで滑るように取り込むことができる竿となっています。

方式【継ぎ】並継先径(mm)1.1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57463991#13(348302)3.910410.24106.8
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57464000#12(348234)3.61009.9498.8
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57464009#11(348227)3.3869.5491.3
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57464018#7(339102)2.1507.7377.2
オープン
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57464027#9(339188)2.7688.8397.2
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57464036#8(339171)2.4588.2387.2
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57464045#10(348210)3789.43107.2
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする