曜日別特売

電線/ケーブル

電線/ケーブル - 富士電線工業

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600各種認証JIS C3327: 1~4心0.75mm2~100mm2、電気用品安全法 単心 0.75mm2~8mm2JET1342-11012-1002/単心 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1014/単心 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1001/2~7心 0.75mm2~8mm2 JET1342-11012-1011/8心以上 特定電気用品外/2心以上 14mm2~32mm2 JET1342-11012-1004/2心以上 32mm2を超えるもの JET1342-11012-1003内容量1本
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574629502PNCT 3C-100 1M
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
574629592PNCT 3C-100 2M
オープン
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
574629682PNCT 3C-100 3M
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
574629772PNCT 3C-100 4M
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574629862PNCT 3C-100 5M
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574629952PNCT 3C-100 6M
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630112PNCT 3C-100 7M
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630202PNCT 3C-100 8M
オープン
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630292PNCT 3C-100 9M
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630382PNCT 3C-100 10M
オープン
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630472PNCT 3C-100 11M
オープン
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630562PNCT 3C-100 12M
オープン
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630652PNCT 3C-100 13M
オープン
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630812PNCT 3C-100 14M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630902PNCT 3C-100 15M
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574630992PNCT 3C-100 16M
オープン
449,800
494,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631082PNCT 3C-100 17M
オープン
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631172PNCT 3C-100 18M
オープン
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631262PNCT 3C-100 19M
オープン
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631352PNCT 3C-100 20M
オープン
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631512PNCT 3C-100 21M
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631602PNCT 3C-100 22M
オープン
629,800
692,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631692PNCT 3C-100 23M
オープン
649,800
714,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631782PNCT 3C-100 24M
オープン
669,800
736,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631872PNCT 3C-100 25M
オープン
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574631962PNCT 3C-100 26M
オープン
719,800
791,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632052PNCT 3C-100 27M
オープン
759,800
835,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632212PNCT 3C-100 28M
オープン
779,800
857,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632302PNCT 3C-100 29M
オープン
819,800
901,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632392PNCT 3C-100 30M
オープン
839,800
923,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632482PNCT 3C-100 31M
オープン
869,800
956,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632572PNCT 3C-100 32M
オープン
889,800
978,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632662PNCT 3C-100 33M
オープン
919,800
1,011,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632752PNCT 3C-100 34M
オープン
949,800
1,044,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574632912PNCT 3C-100 35M
オープン
959,800
1,055,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633002PNCT 3C-100 36M
オープン
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633092PNCT 3C-100 37M
オープン
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633182PNCT 3C-100 38M
オープン
999,800
1,099,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633272PNCT 3C-100 39M
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633362PNCT 3C-100 40M
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633452PNCT 3C-100 41M
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633612PNCT 3C-100 42M
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633702PNCT 3C-100 43M
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633792PNCT 3C-100 44M
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633882PNCT 3C-100 45M
オープン
1,198,000
1,317,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574633972PNCT 3C-100 46M
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574634062PNCT 3C-100 47M
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574634152PNCT 3C-100 48M
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574634312PNCT 3C-100 49M
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
574634402PNCT 3C-100 50M
オープン
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする