曜日別特売

EMEET OfficeCore M3

EMEET OfficeCore M3 - EMEETEMEET OfficeCore M3 - EMEETEMEET OfficeCore M3 - EMEETEMEET OfficeCore M3 - EMEETEMEET OfficeCore M3 - EMEET

【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】
EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載
音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能
接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX
専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能
2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞

用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567706E1101
オープン
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57672250E1101
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする