エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック

エルゴトロン LX Pro モニターアーム拡張キット ブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)

LX Pro モニターアーム向け拡張キットです。
お使いのLX Pro アーム製品をアップグレードし、快適なマルチモニター構成をつくります。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
34インチ、1.8~10kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。
3または4台のモニターを設置する場合には、LX Proラージベースと組み合わせてください。 詳細はエルゴトロンホームページをご覧ください。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容LX Proアーム、エクステンション、モニターピボット、ポールカラー、取り付け金具ブラック本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1.8~10保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ34インチ昇降範囲(mm)約330可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5755137898-734-292
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする