LX Pro モニターアーム向け延長用アームです。
お使いのLX Pro アーム製品に追加で取り付け、長さを23cm伸ばすことができます。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
荷重範囲は10kgまでです。
1台のアームに対して1台の延長用アームの取り付けを推奨、マルチモニターアームへの取り付けは推奨いたしません。
延長用アームをつけることで、荷重範囲が減少しますのでご注意ください。LX Pro デスクモニターアームであれば、10kgの荷重範囲が8.1kgまで減少します。
モニターアーム本体は別売です。
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980