曜日別特売

エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック

エルゴトロン LX Pro デュアルダイレクト ボウキット ブラック - ERGOTRON(エルゴトロン)

LX Pro シングルモニターアームに、2台のモニターを横並びに取り付けてデュアルダイレクト型に変換するキットです。
2台のモニターを同時に動かして最適なモニター位置を見つけることができます。デスク上の省スペースも可能になります。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。
27インチ、1モニター4.25kg/総重量8.5kgまでのモニターに対応。VESAは100x100mm、75x75mmです。
キットはモニターアーム本体に取り付けます。延長アームや支柱には直接取り付けできません。
モニターアーム本体は別売です。

セット内容ボウ、ピボット2個、取り付け金具ブラック本体質量(kg)2.2荷重範囲(kg)1モニター4.25kg/総重量8.5kg保証期間10年間VESAマウント(mm)100x100、75x75モニターサイズ27インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方13前方17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5755101998-737-292
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする