曜日別特売

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 - ABB

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1内容量1巻
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57464709HSB1000-C686-79783300透明25.412.7
5,050
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
57464797HSB125-C686-792911500透明3.21.6
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464885HSB187-C686-79189500透明4.82.4
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
57464980HSB250-C686-79267500透明6.43.2
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465068HSB375-C686-79646500透明9.54.8
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465138HSB46-C686-792312000透明1.20.6
3,020
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465217HSB500-C686-79516000透明12.76.4
4,370
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465278HSB63-9686-7934120001.60.8
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
57465287HSB63-C686-797412000透明1.60.8
3,150
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57465375HSB750-C686-79375000透明199.5
4,770
3,998
4,398(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする