曜日別特売

宵姫 ソフトクーラーバッグ10L LE321

宵姫 ソフトクーラーバッグ10L LE321 - がまかつ Gamakatsu宵姫 ソフトクーラーバッグ10L LE321 - がまかつ Gamakatsu宵姫 ソフトクーラーバッグ10L LE321 - がまかつ Gamakatsu

表地は水や汚れに強く、お手入れカンタンな P.V.C 素材。
中身を素早く出し入れ可能なマグネット付きフラップ。
宵姫ロッド対応ホルダー2本(5,6フィート用1本、7フィート用1本)。
両サイドに宵姫フロートケースやフィッシュグリップなどを取付け可能なウェビング装備。
防水仕様の PEVAインナーは、脱着式で丸洗い可能。
バッグ背後のストラップによリキャリーにセットアップ可能。
たたんで小さく収納できるコンパクト設計。

材質〈本体〉P.V.C〈インナー〉 PEVA〈メッシュ〉ポリエステル〈断熱材〉ポリエチレン質量(g)728内容量(L)10寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【使用時】180×280×260【折りたたみ】95×280×280内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57479147-686203
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする