クーラートートバッグ33L

クーラートートバッグ33L - がまかつ Gamakatsuクーラートートバッグ33L - がまかつ Gamakatsuクーラートートバッグ33L - がまかつ Gamakatsuクーラートートバッグ33L - がまかつ Gamakatsuクーラートートバッグ33L - がまかつ Gamakatsuクーラートートバッグ33L - がまかつ Gamakatsu

フィッシングから日常使いにも便利なバッグ
表地は、撥水加工が施されたナイロン素材。
脱着式インナーでお手入れカンタン。
底面は、水や汚れに強いP.V.C素材。
防水仕様のインナーですので、濡れたブーツやレインスーツ等も収納可能。
50cmワイドジッパーで、大きなギアも入れやすく、大型スーパーの大きめパックの食材も水平に収納可能。
5mmの断熱材は、中身を衝撃から守り、保冷剤や氷との併用で、簡易保冷バッグとして使用可能。

材質〈本 体〉ナイロン〈内生地〉PEVA〈断熱材〉ポリエチレン質量(g)580内容量(L)33寸法(cm)24×56×42内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57469015ブラック 24x56x42cm(686173)ブラック
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469031ネイビー 24x56x42cm(686180)ネイビー
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469040アーミーグリーン 24x56x42cm(686197)アーミーグリーン
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする