曜日別特売

スイミングショットNEO

スイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ GamakatsuスイミングショットNEO - がまかつ Gamakatsu

カバーの中を突き進み、最短ルートで狙い撃つ
スイミング性能を追求したスイミングジグ。ラインアイの角度にこだわった専用フック仕様で、高いレンジキープ力と障害物回避性能を発揮します。
浮き上がりを抑え、カバーを突き進むヘッド形状と太目のブラシガードで、ウィードはもちろんウッドカバーのようなハードカバーにも対応します。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574710617g #01 ウォーターメロン(633863)#01 ウォーターメロン7g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574710707g #02 シルバーシャッド(633870)#02 シルバーシャッド7g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574710797g #03 セクシーシャッド(633887)#03 セクシーシャッド7g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574710887g #04 アユ(633894)#04 アユ7g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574710977g #05 グリパンブルー(633900)#05 グリパンブルー7g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574711067g #06 エレクトリックシャッド(633917)#06 エレクトリックシャッド7g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747111510.5g #01 ウォーターメロン(633924)#01 ウォーターメロン10.5g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747113110.5g #02 シルバーシャッド(633931)#02 シルバーシャッド10.5g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747114010.5g #03 セクシーシャッド(633948)#03 セクシーシャッド10.5g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747114910.5g #04 アユ(633955)#04 アユ10.5g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747115810.5g #05 グリパンブルー(633962)#05 グリパンブルー10.5g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747116710.5g #06 エレクトリックシャッド(633979)#06 エレクトリックシャッド10.5g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747117614g #01 ウォーターメロン(633986)#01 ウォーターメロン14g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747118514g #02 シルバーシャッド(633993)#02 シルバーシャッド14g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747120114g #03 セクシーシャッド(634006)#03 セクシーシャッド14g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747121014g #04 アユ(634013)#04 アユ14g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747121914g #05 グリパンブルー(634020)#05 グリパンブルー14g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747122814g #06 エレクトリックシャッド(634037)#06 エレクトリックシャッド14g
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする