曜日別特売

ほぼザリ ウェイテッドフック

ほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsuほぼザリ ウェイテッドフック - がまかつ Gamakatsu

「ワーム321バルキースタイル」の2/0を使用したウェイテッドフック。
「ほぼザリ 3インチ」に合わせて使用する事で、安定したフォール姿勢をキープ、ボトムではザリガニが手を上げた姿勢をキープ。
4種類のウエイトサイズで、状況に応じた使い分けが可能。
その他のワームにも対応可能。

入数3本フックサイズ2/0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574731273g(627985)3
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574731365g(627992)5
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
574731457g(628005)7
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
5747316110g(628012)10
オープン
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする