がまかつ Gamakatsu
ワンタッチブレード for トレブル
ルアーに装着された状態のトレブルフックに簡単にセット可能!
※ビーズが破損した場合は付属のビーズと交換して下さい。
入数
2組
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
対応
ブレードサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57476530
コロラド ゴールド S(750683)
コロラド ゴールド
S
【トレブルフック目安】#10~#8
#1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476539
コロラド ゴールド M(750690)
コロラド ゴールド
M
【トレブルフック目安】#8~#6
#1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476548
コロラド ゴールド L(750706)
コロラド ゴールド
L
【トレブルフック目安】#6~#4
#1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476557
コロラド シルバー S(750713)
コロラド シルバー
S
【トレブルフック目安】#10~#8
#1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476566
コロラド シルバー M(750720)
コロラド シルバー
M
【トレブルフック目安】#8~#6
#1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476575
コロラド シルバー L(750737)
コロラド シルバー
L
【トレブルフック目安】#6~#4
#1
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476591
ウィロー ゴールド S(750744)
ウィロー ゴールド
S
【トレブルフック目安】#10~#8
#1.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476600
ウィロー ゴールド M(750751)
ウィロー ゴールド
M
【トレブルフック目安】#8~#6
#1.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476609
ウィロー ゴールド L(750768)
ウィロー ゴールド
L
【トレブルフック目安】#6~#4
#2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476618
ウィロー シルバー S(750775)
ウィロー シルバー
S
【トレブルフック目安】#10~#8
#1.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476627
ウィロー シルバー M(750782)
ウィロー シルバー
M
【トレブルフック目安】#8~#6
#1.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476636
ウィロー シルバー L(750799)
ウィロー シルバー
L
【トレブルフック目安】#6~#4
#2
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください