曜日別特売

LDマスター 鉛 ファットシンカー

LDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 ファットシンカー - がまかつ Gamakatsu

底面をフラットにしボトムでの安定感を出す事で、転がりにくくなり移動距離を抑えます。リング部がスナップ仕様なので脱着がスムーズにできます。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574666513.5g(598957)3.5g43.5
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
574666605.2g(598964)5.2g45.2
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
574666697g(598971)7g37
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746667810g(598988)10g310
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746668714g(598995)14g314
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746669621g(599008)21g221
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746670528g(599015)28g228
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする