曜日別特売

アシストライン 480

アシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsuアシストライン 480 - がまかつ Gamakatsu

水中でアピールすることをコンセプトに設計されたオリジナルアシストライン!
水中で色が通りやすいと言われる可視光線480nm付近にカラーチューニングを施したアシストライン。
ジグ本体と同じように、アシストラインもシルエットの一部としてターゲットにより強くアピールすることで、魚の反応距離を伸ばすことが可能。
すなわち、より遠くの魚にアピールすることが可能となる、全く新しいコンセプトからデザインされたアシストラインです。
中芯フロロ入り、ノットタイプの2パターンで様々なアシストフック作成が可能です。

入数1本内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57468017ノットタイプ 10m 20(628517)20【ノットタイプ】10m140lb
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468026ノットタイプ 10m 25(628524)25【ノットタイプ】10m185lb
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468035ノットタイプ 10m 30(628531)30【ノットタイプ】10m220lb
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468051中芯フロロ 3m 10(628586)10【中芯フロロ】3m65lb
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468060中芯フロロ 3m 10(628593)10【中芯フロロ】3m85lb
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468069ノットタイプ 3m 40(709124)40【ノットタイプ】3m250lb
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468078中芯フロロ 3m 10(628562)10【中芯フロロ】3m110lb
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468087中芯フロロ 3m 10(628579)10【中芯フロロ】3m120lb
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468096ノットタイプ 3m 20(628463)20【ノットタイプ】3m140lb
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468105ノットタイプ 3m 25(628470)25【ノットタイプ】3m185lb
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468121ノットタイプ 3m 30(628487)30【ノットタイプ】3m220lb
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468130中芯フロロ 3m 10(628548)10【中芯フロロ】3m65lb
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468139中芯フロロ 3m 10(628555)10【中芯フロロ】3m85lb
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468148ノットタイプ 3m 10(628449)10【ノットタイプ】3m85lb
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468157ノットタイプ 3m 15(628456)15【ノットタイプ】3m120lb
オープン
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468166ノットタイプ 10m 40(709131)40【ノットタイプ】10m250lb
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468175中芯フロロ 3m 10(628609)10【中芯フロロ】3m110lb
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468191中芯フロロ 3m 10(628616)10【中芯フロロ】3m120lb
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468200ノットタイプ 10m 10(628494)10【ノットタイプ】10m85lb
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57468209ノットタイプ 10m 15(628500)15【ノットタイプ】10m120lb
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする