LDマスターショット

LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu LDマスターショット がまかつ Gamakatsu

三角形のデルタリングを搭載。三点にそれぞれフック・シンカー・スイベルが収まる事で干渉を防ぎ、トラブルを軽減。
また、確実にシンカーが下になりフォールする事ですり抜けが良くなり、フッキングの際もスイベルとフックが角に収まる事でパワーロスを防ぎ、 濃いカバー越しでもフッキングが決まりやすくなります。
「ダブルクレンスイベル」を搭載、糸ヨレを軽減します。フックは「LDマスター」を標準装備。

入数2組 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57466721 ファット #1-3.5g(599152) 3.5g 【ファット】#1 3.5(1/8oz)
オープン
459
505 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466730 ファット #1/0-3.5g(599183) 3.5g 【ファット】#1/0 3.5(1/8oz)
オープン
459
505 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466739 ファット #2/0-3.5g(599213) 3.5g 【ファット】#2/0 3.5(1/8oz)
オープン
459
505 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466748 ファット #1-7g(599176) 7g 【ファット】#1 7(1/4oz)
オープン
519
571 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466757 ファット #1/0-7g(599206) 7g 【ファット】#1/0 7(1/4oz)
オープン
519
571 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466766 ファット #2/0-7g(599237) 7g 【ファット】#2/0 7(1/4oz)
オープン
519
571 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466775 ファット #3/0-7g(599251) 7g 【ファット】#3/0 7(1/4oz)
オープン
519
571 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466791 ファット #4/0-7g(599275) 7g 【ファット】#4/0 7(1/4oz)
オープン
519
571 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466800 ファット #1-5.2g(599169) 5.2g 【ファット】#1 5.2(3/16oz)
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466809 ファット #1/0-5.2g(599190) 5.2g 【ファット】#1/0 5.2(3/16oz)
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466818 ファット #2/0-5.2g(599220) 5.2g 【ファット】#2/0 5.2(3/16oz)
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466827 ファット #3/0-5.2g(599244) 5.2g 【ファット】#3/0 5.2(3/16oz)
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
57466836 ファット #4/0-5.2g(599268) 5.2g 【ファット】#4/0 5.2(3/16oz)
オープン
499
549 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする