曜日別特売

LDマスター 鉛 スリムシンカー

LDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ GamakatsuLDマスター 鉛 スリムシンカー - がまかつ Gamakatsu

すり抜けの良いスリムタイプのシンカー
くびれた形状にする事でボトムでの接地面が減り、感度が上がりまた、適度なスタック感が出ます。リング部がスナップ仕様なので脱着がスムーズにできます。

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
入数
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574665813.5g(598889)3.5g43.5
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
574665905.2g(598896)5.2g45.2
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
574665997g(598902)7g37
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746660810g(598919)10g310
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746661714g(598926)14g314
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746662621g(598933)21g221
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
5746663528g(598940)28g228
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする