曜日別特売

GLASS CORD

GLASS CORD - がまかつ GamakatsuGLASS CORD - がまかつ Gamakatsu

オリジナルカラー&デザインのパラコードを使用。
長さ調整用のパーツもオリジナルで作成。
調整用パーツを引くことで長さを楽々調整。
長さを700mm~380mmの間で調整可能

材質〈長さ調整パーツ〉ポリウレタン〈コード〉ポリエステル〈メガネストッパー〉シリコン ステンレス全長(mm)380~700質量(g)約4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57466511#1 ブラック(781687)#1 ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57466520#2 ブルー/グレー(781694)#2 ブルー/グレー
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする