サーベルポイント フッキングマスター シリーズ

サーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント フッキングマスター シリーズ - がまかつ Gamakatsu

高強度、高剛性を誇る「トーナメントグレイドワイヤー」を採用
通常材料に比べて、フトコロ強度を25%以上強化する事に成功しました。
たわみの無いベンドカーブ、最適化したエントリーアングルで、フッキングパワーを余すこと無くフックポイントに伝えることができる鯛ラバ専用フックの完成です。
軽量、高感度が進む鯛ラバタックルにも完全対応。
シャローエリアでのキャスティングから100mを超えるディープ鯛ラバ、激流岩礁帯でのハードコンディションでもターゲットにアドバンテージを与えること無く主導権を握ってファイトすることが可能です。
特に大型の青物が混じるシーンでのパワーファイトにも絶対の安心感が得られます。 フィネスアングラーにも対応できるようSSサイズからビッグファイト対応のLまで4サイズをラインナップしました。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57469469糸付 両結び SS(484113)2組糸付 両結び SS
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469478糸付 両結び S(484120)2組糸付 両結び S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469487糸付 両結び M(484137)2組糸付 両結び M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469496糸付 両結び L(484144)2組糸付 両結び L
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469505糸付 ショートハリス SS(484151)2組糸付 ショートハリス SS
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469521糸付 ショートハリス S(484168)2組糸付 ショートハリス S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469530糸付 ショートハリス M(484175)2組糸付 ショートハリス M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469539糸付 ショートハリス L(484182)2組糸付 ショートハリス L
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469548糸付 スーパーショート SS(535181)2組糸付 スーパーショート SS
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469557糸付 スーパーショート S(535198)2組糸付 スーパーショート S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469566糸付 スーパーショート M(535204)2組糸付 スーパーショート M
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469575糸付 スーパーショート L(535211)2組糸付 スーパーショート L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469591バラ SS(484038)11本バラ SS
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469600バラ S(484045)10本バラ S
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469609バラ M(484052)9本バラ M
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469618バラ L(484069)8本バラ L
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469627徳用 SS(484076)34本徳用 SS
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469636徳用 S(484083)32本徳用 S
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469645徳用 M(484090)30本徳用 M
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469661徳用 L(484106)26本徳用 L
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする