曜日別特売

ジギングサビキ ショア

ジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsuジギングサビキ ショア - がまかつ Gamakatsu

タックル別にラインナップ!
ライトゲームからショアジギングまでタックル別にラインナップされており、ロッドやメタルジグの重さ、対象魚に合わせてお選びいただけます。
また、ショア専用設計の落し込みサビキをラインナップしております。ベイトが多く、メタルジグでは口を使わない状況でお試しください。

入数1組内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
幹糸
ハリス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57469776S(730685)S6312lb(6号)7lb(1.5号)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469785M(730692)M7322lb(6号)16lb(4号)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469801L(730708)L8330lb(6号)22lb(6号)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469810落し込み(730715)落し込み9335lb(10号)30lb(8号)
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする