曜日別特売

ツイン SP-M

ツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsuツイン SP-M - がまかつ Gamakatsu

あらゆる開き角度でフッキングし、ファイト中もあらゆる角度で追従するため、バラしにくく(フックホールが開きにくい)、「バラシ0への挑戦!!」を可能とします。
二次フッキングが少ないため、トレブルフックより魚へのダメージを軽減!
プラグへのセッティングを外向きにすれば、フックがボディにあたる音がせず警戒されにくい!

入数4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
線径(Φmm)
強度
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57471596#8(545241)#8(スプリットリングなし)0.24、(スプリットリング含む)0.30.76【スプリットリング】25lb【スプリットリング】2
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471605#7(545258)#7(スプリットリングなし)0.29、(スプリットリング含む)0.350.81【スプリットリング】25lb【スプリットリング】2
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471621#6(545265)#6(スプリットリングなし)0.35、(スプリットリング含む)0.460.86【スプリットリング】30lb【スプリットリング】3
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471630#5(545272)#5(スプリットリングなし)0.41、(スプリットリング含む)0.520.92【スプリットリング】30lb【スプリットリング】3
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471639#4(545289)#4(スプリットリングなし)0.52、(スプリットリング含む)0.630.99【スプリットリング】30lb【スプリットリング】3
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471648#3(545296)#3(スプリットリングなし)0.64、(スプリットリング含む)0.821.07【スプリットリング】30lb【スプリットリング】4
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする