曜日別特売

サーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ

サーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント バーブレスタイプF シリーズ - がまかつ Gamakatsu

一触即掛かり!カーブポイントで乗せアワセに最適!
カーブポイント&バーブレスで、フトコロまで一気にフッキング!
ターゲットをクチビルに絞ったまさに乗せ合わせに最適なフックの誕生です。
アタリがあったときには送り込んでマダイを反転させるとクチビルを捉えてくれます。
また、手早く鈎外しができるため、手返し抜群、短い時合いでも釣果アップに直結します。

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57469259両結び 3S(569445)2組両結び 3S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469268両結び SS(569452)2組両結び SS
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469277両結び S(569469)2組両結び S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469286両結び M(569476)2組両結び M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469295ショートハリス 3S(569483)2組ショートハリス 3S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469311ショートハリス M(569513)2組ショートハリス M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469320バラ 3S(569360)12本バラ 3S
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469329バラ SS(569377)12本バラ SS
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469338バラ M(569391)10本バラ M
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする