がまかつ Gamakatsu
Ti スナップワイド
開閉を繰り返してもヘタりにくいラウンドスナップ
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
入数(個)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
強度(kg)
強度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57467010
#000(771862)
7
#000
0.02
11.2
25lb
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467019
#00(771879)
9
#00
0.04
24.7
55lb
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467028
#0(771886)
11
#0
0.08
33.7
75lb
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467037
#1(771893)
12
#1
0.1
37.8
84lb
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467046
#1.5(771909)
13.5
#1.5
0.12
41.8
93lb
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467055
#2(771916)
15
#2
0.18
62.1
138lb
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください