サーベルポイント ファインマスター

サーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント ファインマスター - がまかつ Gamakatsu

真鯛の唇を捉えるためのカーブポイント、エントリーアングルを最適化するためのロングシャンク。
サイズは3S、SS、S、Mの4号数。
ファインワイヤーながら強靱な強度、耐摩耗性を誇る「トーナメントグレイドワイヤー」を採用し、ベンドは平打ちして強度アップ。
摩擦ゼロ感覚、驚異のフッキング性能を誇る「ナノスムースコート」。
ラインをがっちりホールドする「ブイヘッド」。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57469347糸付 両結び S(540277)2組糸付 両結び S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469356糸付 ショートハリス 3S(540291)2組糸付 ショートハリス 3S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469365糸付 ショートハリス S(540314)2組糸付 ショートハリス S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469381糸付 ショートハリス M(540321)2組糸付 ショートハリス M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469390糸付 スーパーショート 3S(540338)2組糸付 スーパーショート 3S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469399糸付 スーパーショート SS(540345)2組糸付 スーパーショート SS
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469408糸付 スーパーショート S(540352)2組糸付 スーパーショート S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469417糸付 スーパーショート M(540369)2組糸付 スーパーショート M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469426徳用 3S(540215)36本徳用 3S
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469435徳用 SS(540222)34本徳用 SS
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469451徳用 S(540239)32本徳用 S
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469460徳用 M(540246)30本徳用 M
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする