曜日別特売

桜幻 カスタムチューン フックセット

桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu桜幻 カスタムチューン フックセット - がまかつ Gamakatsu

フックのサイズ、特性にあわせリーダーの長さを最適化しました。フッキングマスターではアゴを貫き、ファインマスター、バーブレスでは唇に掛けることに特化した仕様です。

仕様【シーハンター】8号入数2組内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57477081アゴ刺し S(フィネス)HM(フッキングマスター)(602746)アゴ刺し S(フィネス) / HM(フッキングマスター)S(フィネス) / HM(フッキングマスター)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477090アゴ刺し S(ロング)HM(フッキングマスター)(602753)アゴ刺し S(ロング) / HM(フッキングマスター)S(ロング) / HM(フッキングマスター)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477099アゴ刺し M(ベーシック)HM(フッキングマスター)(602760)アゴ刺し M(ベーシック) / HM(フッキングマスター)M(ベーシック) / HM(フッキングマスター)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477108アゴ刺し L(パワー)HM(フッキングマスター)(602777)アゴ刺し L(パワー) / HM(フッキングマスター)L(パワー) / HM(フッキングマスター)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477117唇掛け SSFM(ファインマスター)(602784)唇掛け SSFM(ファインマスター)SSFM(ファインマスター)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477126唇掛け SFM(ファインマスター)(602791)唇掛け SFM(ファインマスター)SFM(ファインマスター)
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする