ツイン SP-MH

ツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsuツイン SP-MH - がまかつ Gamakatsu

あらゆる開き角度でフッキングし、ファイト中もあらゆる角度で追従するため、バラしにくく(フックホールが開きにくい)、「バラシ0への挑戦!!」を可能とします。
二次フッキングが少ないため、トレブルフックより魚へのダメージを軽減!
プラグへのセッティングを外向きにすれば、フックがボディにあたる音がせず警戒されにくい!

入数4本内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
線径(Φmm)
強度
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57471657#4(545319)#4(スプリットリングなし)0.61、(スプリットリング含む)0.791.07【スプリットリング】50lb【スプリットリング】4
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471666#2(545326)#2(スプリットリングなし)0.99、(スプリットリング含む)1.171.26【スプリットリング】50lb【スプリットリング】4
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57471675#1(545333)#1(スプリットリングなし)1.2、(スプリットリング含む)1.381.36【スプリットリング】50lb【スプリットリング】4
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
574716913/0(545364)3/0(スプリットリングなし)2.21、(スプリットリング含む)2.611.67【スプリットリング】100lb【スプリットリング】6
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
574717002/0(545357)2/0(スプリットリングなし)1.81、(スプリットリング含む)2.211.56【スプリットリング】100lb【スプリットリング】6
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
574717091/0(545340)1/0(スプリットリングなし)1.51、(スプリットリング含む)1.811.46【スプリットリング】80lb【スプリットリング】5
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする