がまかつ Gamakatsu
桜幻 カスタムチューン フックセット 3本
桜幻カスタムチューンフックセットをさらに3フックス化。特に、刺掛けシリーズはフッキングマスター+バーブレスでアゴ刺し、唇掛けを両立したこだわり仕様です。
タイプ
【シーハンター】8号
入数
2組
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック
フックサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57477135
アゴ刺し3本 SHM(フッキングマスター)(651324)
【トップフック】M【ミドル】S【ボトム】SS
アゴ刺し3本 SHM(フッキングマスター)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477151
アゴ刺し3本 MHM(フッキングマスター)(651331)
【トップフック】L【ミドル】M【ボトム】S
アゴ刺し3本 MHM(フッキングマスター)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477160
刺掛け3本 S(651386)
【トップフック】S【ミドル】SS【ボトム】3S
刺掛け3本 S
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477169
刺掛け3本 M(651393)
【トップフック】M【ミドル】S【ボトム】SS
刺掛け3本 M
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477178
刺掛け3本 L(651409)
【トップフック】L【ミドル】M【ボトム】S
刺掛け3本 L
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください