曜日別特売

サーベルポイント シリーズ

サーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsuサーベルポイント シリーズ - がまかつ Gamakatsu

極限まで貫通性能を高めた「スパットテーパー」を採用し、鯛ラバやテンヤなどで一部のユーザーに高い評価を得てきた「一刀チヌ」を改良。「一刀チヌ」最大の特徴である貫通性能の良さをそのままに、フトコロに強度をもたせたチューンナップモデルです。

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57469076糸付 両結び S(406337)2組糸付 両結び S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469085糸付 両結び M(406344)2組糸付 両結び M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469101糸付 両結び L(406351)2組糸付 両結び L
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469110糸付 ショートハリス S(433470)2組糸付 ショートハリス S
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469119糸付 ショートハリス M(433487)2組糸付 ショートハリス M
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469128糸付 ショートハリス L(433494)2組糸付 ショートハリス L
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469137自重-入 バラ S(377644)10本自重-入 バラ S
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469146自重-入 バラ M(377651)9本自重-入 バラ M
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469155自重-入 バラ L(377668)8本自重-入 バラ L
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469171糸付 3本鈎 S(535150)2組糸付 3本鈎 S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469189糸付 3本鈎 L(535174)2組糸付 3本鈎 L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469198バラ S(406276)10本バラ S
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469207バラ M(406283)9本バラ M
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469216バラ L(406290)8本バラ L
オープン
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469225バラ 徳用 S(406306)33本バラ 徳用 S
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469241バラ 徳用 M(406313)30本バラ 徳用 M
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469250バラ 徳用 L(406320)27本バラ 徳用 L
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
57469180糸付 3本鈎 M(535167)2組糸付 3本鈎 M
オープン
689
758(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする