がまかつ Gamakatsu
Ti スプリットリング
開きっぱなしになりにくい高復元率スプリットリング
チタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
入数(個)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
線径(Φmm)
強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57467071
#5(771800)
#5
0.28
5.5
1.1
27
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467080
#6(771817)
#6
0.36
6
1.2
31.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467089
#7(771824)
#7
0.67
7
1.5
54
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467098
#3(771787)
#3
0.15
4.5
0.9
18
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467107
#4(771794)
#4
0.2
5
1
22.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467116
#8(771831)
#8
0.97
8
1.7
67.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467125
#9(771848)
#9
1.21
9
1.8
72
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57467141
#10(771855)
#10
1.67
10
2
85.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください