曜日別特売

桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ

桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu桜幻 G-HARD V2 カスタムフック パワープレイ シリーズ - がまかつ Gamakatsu

ストレートポイント、ロングテーパーデザインを採用し、乗せ・掛け、どちらでもフッキングにこだわったまさに一撃貫通を目指しました。
糸付はシーハンター8号を使用し、両結び状態です。ショートは鈎間隔4cmでシンカーとの距離を縮めたいセッティングに。ミディアムは10cmで段差セッティングや、スライドパーツにも対応。

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57476776徳用 3S(645538)38本徳用 3S
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476785徳用 SS(645545)38本徳用 SS
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476801徳用 S(645552)38本徳用 S
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476810徳用 M(645569)32本徳用 M
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476819徳用 L(645576)32本徳用 L
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476828徳用 LL(645583)26本徳用 LL
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476837バラ 3S(646016)12本バラ 3S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476846バラ SS(646023)12本バラ SS
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476855バラ S(646030)12本バラ S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476871バラ M(646047)10本バラ M
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476880バラ L(646054)10本バラ L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476889バラ LL(646061)10本バラ LL
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476898糸付 両結び ショート 3S(647303)2組糸付 両結び ショート 3S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476907糸付 両結び ショート SS(647310)2組糸付 両結び ショート SS
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476916糸付 両結び ショート S(647327)2組糸付 両結び ショート S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476925糸付 両結び ショート M(647334)2組糸付 両結び ショート M
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476941糸付 両結び ショート L(647341)2組糸付 両結び ショート L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476950糸付 両結び ショート LL(647358)2組糸付 両結び ショート LL
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476959糸付 両結び ミディアム 3S(647242)2組糸付 両結び ミディアム 3S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476968糸付 両結び ミディアム SS(647259)2組糸付 両結び ミディアム SS
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476977糸付 両結び ミディアム S(647266)2組糸付 両結び ミディアム S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476986糸付 両結び ミディアム M(647273)2組糸付 両結び ミディアム M
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57476995糸付 両結び ミディアム L(647280)2組糸付 両結び ミディアム L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477011糸付 両結び ミディアム LL(647297)2組糸付 両結び ミディアム LL
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477020糸付 両結び スタンダード 3S(647181)2組糸付 両結び スタンダード 3S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477029糸付 両結び スタンダード SS(647198)2組糸付 両結び スタンダード SS
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477038糸付 両結び スタンダード S(647204)2組糸付 両結び スタンダード S
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477047糸付 両結び スタンダード M(647211)2組糸付 両結び スタンダード M
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477056糸付 両結び スタンダード L(647228)2組糸付 両結び スタンダード L
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
57477065糸付 両結び スタンダード LL(647235)2組糸付 両結び スタンダード LL
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする