曜日別特売

ラグゼ ワインドマスターR

ラグゼ ワインドマスターR - がまかつ Gamakatsuラグゼ ワインドマスターR - がまかつ Gamakatsuラグゼ ワインドマスターR - がまかつ Gamakatsuラグゼ ワインドマスターR - がまかつ Gamakatsu

劇的進化を遂げたワインド専用機
ワインドメソッドの進化に対応するワインドマスターRは、幅広いゲームの組み立てを可能にするソリッドティップモデルを主軸としたラインナップになっています。
「TORAYCA(R)T1100G」と高弾性マテリアルが織りなす軽量ブランクはシャープさと優れたキャスタビリティを実現。ブランクの感度性能に加え、手元に伝わる反響的感度を向上させる「リザウンドグリップ」を採用することで、軽量リグを扱える繊細な操作と高次元の感度性能を追求しています。

タイプスピニング内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
全長(cm)
原材料
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474981S89ML(611960)S89ML267(8'9"ft)C99.9 G0.1(%)138.50.9
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474990S86M(611977)S86M259(8'6"ft)C99.9 G0.1(%)134.51
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474999S86MH(611984)S86MH259(8'6"ft)C95.1 G4.9(%)1341.6
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475008S89L(611953)S89L267(8'9"ft)C99.9 G0.1(%)138.50.9
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする