曜日別特売

ラグゼ ジグドライブ R

ラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグドライブ R - がまかつ Gamakatsu

ワイドパフォーマンスジギングロッドシリーズ
スタンダードモデルとソリッドティップモデルが、日本近海ジギングをカバー。
青物はもちろん、スーパーライトジギング、スローピッチジギングなどあらゆるエリア、状況、テクニックに対応します。
ブランクには「TORAYCA(R)T1100G」を採用し高強度・軽量化を実現。

内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
硬さ
グリップ長さ(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474281B61FL-solid(535563)30~90(ルアー)ベイトFL435140.5
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474290B61UL-solid(535570)40~110(ルアー)ベイトUL435140.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474299S63MH(535709)120~240(ルアー)スピニングMH450137
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474308B61L-solid(535587)50~130(ルアー)ベイトL435140.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474317B60M(535624)110~230(ルアー)ベイトM445137
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474326S64L-solid(535655)40~100(ルアー)スピニングL445140.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474335S63M(535693)100~210(ルアー)スピニングM450137
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474351B60L(535600)70~170(ルアー)ベイトL445137
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474360S64FL-solid(535631)20~60(ルアー)スピニングFL445140.5
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474369S63L(535679)60~150(ルアー)スピニングL450137
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474378B60ML(535617)90~200(ルアー)ベイトML445137
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474387S64UL-solid(535648)30~80(ルアー)スピニングUL445140.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474396S63ML(535686)80~180(ルアー)スピニングML450137
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474405B60UL(535594)60~140(ルアー)ベイトUL445137
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474421S63UL(535662)50~120(ルアー)スピニングUL450137
オープン
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591~/税込¥1,750~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164~/税込¥2,380~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727~/税込¥800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする