曜日別特売

ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS

ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛ラバーS - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛ラバーS - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛ラバーS - がまかつ Gamakatsuラグゼ 桜幻 鯛ラバーS - がまかつ Gamakatsu

基本性能を追求したタイラバ専用スタンダードモデル
タイラバにおける基本性能を重視し、扱いやすさを追求したスタンダードモデル。
フィールドにおける一連の動作をスムーズにおこなうことを目的とし、あえてクセのないブランクを採用することにより、あらゆる状況に対応が可能です。
スムーズなライン放出と、糸がらみ軽減や、ガイド個数の最適化を実現するオールシングルフットスパイラルガイドセッティングなど、ブランクの性能を最大限発揮しやすいセッティングを採用しています

原材料C99.0 G1.0(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タイプ
グリップ長さ(mm)
全長(cm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475218B68L(607543)B68Lベイト43203.5(6'8"ft)160
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475227B68UL(607536)B68ULベイト43203.5(6'8"ft)160
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475236B68ML(607550)B68MLベイト43203.5(6'8"ft)160
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475245S67ML(674880)S67MLスピニング39201(6'7"ft)160
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475261S64M(674897)S64Mスピニング39193(6'4"ft)152
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする