曜日別特売

ラグゼ 舞香

ラグゼ 舞香 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 舞香 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 舞香 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 舞香 - がまかつ Gamakatsuラグゼ 舞香 - がまかつ Gamakatsu

清流に身を委ね、気高き清流の女王 鮎を追い求める。
せせらぎの音。蝉の鳴き声。いつしか心は流れに溶け込み、これから訪れるであろう強烈な魚信に胸を躍らせる。そんな夏のひとときを感じながら愉しむ、鮎のルアーフィッシング。

原材料C90.0 G10.0(%)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
タイプ
全長(cm)
仕舞(cm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57475629S810ML(754230)S810MLスピニング269(8'10"ft)139110
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475638S96M(754247)S96Mスピニング290(9'6"ft)150110
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475647B94M(778298)B94Mベイト285(9'4"ft)147116
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475656B100M+(778304)B100M+ベイト305(10'0"ft)157.5133
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57475665B110MH(778311)B110MHベイト335(11'0"ft)155.5147
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする