曜日別特売

ラグゼ ストーリア F

ラグゼ ストーリア F - がまかつ Gamakatsuラグゼ ストーリア F - がまかつ Gamakatsuラグゼ ストーリア F - がまかつ Gamakatsu

驚愕の感度でエリアを攻めつくす
"贅肉をそぎ落とし極限まで軽さとバランスを追究した、エリアトラウトゲームを高次元で攻略する超軽量高感度モデル。
高弾性カーボンをメインマテリアルに構成したブランクスを「PCS(パワークロスシステム)」で強化し、驚愕の感度を持つハイレスポンス仕様に仕上げました。
「チタンフレームトルザイトリングガイド」を採用し、さらなる軽快感を獲得しています。
"

タイプスピニング内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
硬さ
先径(mm)
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5747453667UL-solid.RF(435733)0.5~5(ルアー)UL0.751104.5
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5747454565L-solid.RF(435740)0.5~7(ルアー)L0.852102
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5747456166FL-solid.R(435726)0.4~3.5(ルアー)FL0.949103.5
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする