ラグゼ ジグレヴォ スペックN

ラグゼ ジグレヴォ スペックN - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグレヴォ スペックN - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグレヴォ スペックN - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグレヴォ スペックN - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグレヴォ スペックN - がまかつ Gamakatsuラグゼ ジグレヴォ スペックN - がまかつ Gamakatsu

繊細なジグコントロール性能を追求したテクニカルモデル
よりテクニカルなジグ操作を追求したシリーズです。滑らかな復元力を備えたティップと、ジグの急加速アクションに対応できるバット部を備え、極めて繊細なジグアクションの演出を可能にするブランク設計。ストレスを軽減する操作性を実現しました。
※遠征など、輸送に便利な仕舞寸法に設定したグリップジョイント仕様。

タイプベイト仕舞(cm)136.5内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
硬さ
標準自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474475B60FL(575361)120~200(ジグ)FL115
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474491B60ML(575392)210~320(ジグ)ML126
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474500B60UL(575378)150~240(ジグ)UL118
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474509B60L(575385)180~280(ジグ)L122
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474518B60MH(575415)280~430(ジグ)MH135
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474527B60M(575408)240~370(ジグ)M130
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする