曜日別特売

ラグゼ パックスタイル B4

ラグゼ パックスタイル B4 - がまかつ Gamakatsu

どこにいても、何をしていても釣りがしたい。どんな時だって魚に出会えるチャンスを逃したくない。
そんな想いをいだく熱きアングラーたちに贈るラグゼのスーパーコンパクトロッド。”規格内”の仕舞寸法。そこから広がる想像は、新たなフィッシングライフを実現します。

硬さM適合ライン(lb)0.4~1.2、8~16(ナイロン)内容量1個
注意
※メーカ直送アイコンの商品ですが、メーカ以外からの出荷になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57474886B610M(704082)10~30(ルアー)34.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57474911S74M(704075)5~28(ルアー)33.5
オープン
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする